{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307940 10 | |
EAN/GTIN | 4034221166777 | |
Številka proizvajalca | A10.140.10.37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock 10 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
664,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | 33 mm |
Oblika | A | A |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | možnost zaklepanja |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |