Opis:
Nadzorovano zategovanje vijakov v najpogostejšem območju
Sistem za sprostitev daje jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Skala z eno N-m delitvijo
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu, kalibrirano z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Rekalibracija brez uničenja izolacije
Drobnozobna ročica s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174
Zaščitni gumb proti nenamerni sprostitvi vtičnice
VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 24 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Prestavna ročica
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 72
- Smer zategovanja: Desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Proizvodnja
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 48 mm
- Skupna višina [mm]: 80 mm
- Skupna dolžina [mm]: 369 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 279 mm
- Širina glave 1 [mm]: 48,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 62 mm
- Vernier Nm: 0,25 Nm
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 5 °
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Delitev lestvice: 2,5
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: da
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Vojaška industrija
- Energetska industrija
- Delavnica
- Uporabna industrija
- Servisna dejavnost
- Kabinetna gradnja