Multinorm jopič XXXL

Št. art.: 307815143300XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 307815143300XXXL
    EAN/GTIN 7330509525395
    Številka proizvajalca 307815143300XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
    Široke pasne zanke
    Odprtina na hrbtu za pritrditev varnostnega pasu
    Zunanje certifikacijske oznake

    Žepi
    Prsni žepi s prosto obešenimi žepi za nohte, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisala
    Prednji žepi z zavihkom
    Žepi za žeblje - v treh delih in zelo široki, žepi za žeblje - spredaj in zadaj

    Prednje zapiranje
    Zaščitna skrita enosmerna kovinska zadrga, Dvojna zadrga spredaj za nastavljivo širino

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Funkcionalnost
    Odbojnost od olja, umazanije in vode

    Opis:

    • Multinorm jopič iz trpežnega materiala s prilagodljivimi rešitvami žepov, ki omogočajo, da je vaše orodje zlahka dostopno
    • Telovnik ima številne možnosti žepov v kombinaciji z nastavljivim prileganjem na prsih, tako da ga je mogoče zlahka nositi čez jakno, na hrbtu pa ima odprtino za pritrditev varnostnega pasu
    • Certificiran po standardu EN ISO 20471, razred 2
    • EN 1149-5, IEC 61482-2, razred 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico