Izvedba:
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Široke pasne zanke
Odprtina na hrbtu za pritrditev varnostnega pasu
Zunanje certifikacijske oznake
Žepi
Prsni žepi s prosto obešenimi žepi za nohte, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisala
Prednji žepi z zavihkom
Žepi za žeblje - v treh delih in zelo široki, žepi za žeblje - spredaj in zadaj
Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enosmerna kovinska zadrga, Dvojna zadrga spredaj za nastavljivo širino
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode
Opis:
- Multinorm jopič iz trpežnega materiala s prilagodljivimi rešitvami žepov, ki omogočajo, da je vaše orodje zlahka dostopno
- Telovnik ima številne možnosti žepov v kombinaciji z nastavljivim prileganjem na prsih, tako da ga je mogoče zlahka nositi čez jakno, na hrbtu pa ima odprtino za pritrditev varnostnega pasu
- Certificiran po standardu EN ISO 20471, razred 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2, razred 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%