{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | standardna | |
Previsna dolžina A | 116 mm | |
Zunanji ⌀ D | 57 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW 6 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 307760 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690050 | |
Številka proizvajalca | 16.296.100.16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 2,5-16 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
479,00 €
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
394,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Izvedba | standardna | vitka |
Oblika | A | A |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |