Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika F 0,5-16 mm

Št. art.: 307705 0,5-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: F
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika F
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
Izvedba standardna
Previsna dolžina A 102 mm
Zunanji ⌀ D 57 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307705 0,5-16
EAN/GTIN 4045197761156
Številka proizvajalca 307705 0,5-16

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim ključem s T-ročajem.