Vtič za zaščito motorja

Št. art.: 30756085002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 30756085002
EAN/GTIN 4014586264196
Številka proizvajalca 30756085002
L-število L00010 1362

Opis

Opis:

  • Zaščitni vtiči za motorje
  • FEIN-ovi zaščitni vtiči za motorje zanesljivo ščitijo visokofrekvenčna električna orodja pred preobremenitvijo. Bimetalni sprožilec, ki je individualno nastavljen na ustrezen nazivni tok priključenega orodja, preprečuje prepozno ali prezgodnje sprožitev v primeru kratkotrajne preobremenitve. Na priključni kabel visokofrekvenčnega električnega orodja je namesto običajnega vtiča s čepi nameščen vtič za zaščito motorja. Vtič za zaščito motorja je sestavljen iz vtiča v skladu s standardom CEE, termičnih sprožilcev s temperaturno kompenzacijo in vrtljivega stikala za vklop
  • primeren za serijo 840, območje nastavitev 1,6-2,5 A

Lastnosti:

  • Različica 16 A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico