{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
primerna reducirna puša | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307557 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240073 | |
Številka proizvajalca | 307557 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 90 | 85 |
Oblika | A | A |
Uporabna dolžina L1 | 61 | 56 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 | 20 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |