Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, HSK-A 100 A = 120, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 307543 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC; HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 A = 120
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 120 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 31,13 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
L2 68 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307543 16
EAN/GTIN 4062406115005
Številka proizvajalca 307543 16

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.

Prednosti:

  • Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135302165.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico