{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
primerna reducirna puša | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307508 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653307 | |
Številka proizvajalca | 16.507.63.12.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
457,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Previsna dolžina A | 85 | 85 | 85 | 85 |
Zunanji ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Oblika | A | A | A | A |
Navoj M | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 40 | 46 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 | 10 | 10 |