{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
primerna reducirna puša | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307507 20 | |
EAN/GTIN | 4062406242039 | |
Številka proizvajalca | 307507 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Previsna dolžina A | 90 | 90 | 90 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
Oblika | A | A | A |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 | 10 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |