{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Izvrtina za hladilni kanal | Ne | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307502 6 | |
EAN/GTIN | 4067263265306 | |
Številka proizvajalca | 307502 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hidravlično-raztezna glava slim Master Chuck, HSK-A 63 kratka, ⌀ vpenjanja D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
410,00 €
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Previsna dolžina A | 80 mm | 80 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | HPC; HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |