Vpenjalni trn za rezkarje z navojem cilindrična oblika M10X25

Št. art.: 307042 M10X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L1 Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M10×25
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 51 mm
⌀ izvrtine D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Uporabna dolžina L1 25 mm
L2 5 mm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307042 M10X25
EAN/GTIN 4045197706911
Številka proizvajalca 307042 M10X25

Opis

Izvedba:

Cilindrična oblika.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374301379 in št. 301361301368.