Testna utež, polirano nerjavno jeklo

Št. art.: 307-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307-12
EAN/GTIN 4045761002760
Številka proizvajalca 307-12
L-število L40250 578
Proizvajalec Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Lastnosti:

  • OIML razred E1
  • Nazivna vrednost 2 kg
  • Gumb
  • Polirano nerjavno jeklo

Opomba:

  • Priporočamo, da naročite enega od kufrov, ki so navedeni pod ″pripomočki″.

    Poudarjamo, da lahko pri pošiljanju uteži razreda E1, E2, F1 ali F2 brez zabojnikov pride do poškodb uteži kljub ustrezni transportni embalaži. Nastale spremembe mase bi lahko presegle ustrezne meje dopustnih napak za te zelo natančne razrede mase
  • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije