Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, cilindrično 16 mm

Št. art.: 306705 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 200
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 306705 16
EAN/GTIN 4045197761934
Številka proizvajalca 306705 16

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Povečana naležna površina zveze.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico