Opis:
Nastavljivo, univerzalno orodje za vijačenje, upogibanje, držanje, stiskanje in prijemanje
Nadomešča 2 kompleta metričnih in imperialnih ključev (0-50 mm in 0 -1,7/8″) v 21 različnih SW ter klešče
Gladke čeljusti za nežno prijemanje obdelovancev, občutljivih na površino (npr. (npr. kromirana vijačna oprema, kopalniška oprema)
Funkcija vrtljivega ključa
Največja zmogljivost v tem razredu (50 mm)
Unique function jaw receptacle, npr. za mehke čeljusti
21 nastavitvenih položajev in hitra nastavitev s funkcijo samodejne blokade
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, 2-kratno preverjanje izolacije orodja
DIN ISO 5743/IEC 60900
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Vrste spojev [mm]: skozi spoj
- Skupna širina [mm]: 90 mm
- Skupna višina [mm]: 37 mm
- Skupna dolžina [mm]: 268 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Barva ročaja: rdeča
- Velikost [palec]: 10
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Območje vpenjanja [palec]: 2
- Širina vpenjanja [mm]: 50 mm
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da