Ključi za klešče 12″

Št. art.: 3066045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3066045
    EAN/GTIN 4010886951538
    Številka proizvajalca 3066045
    L-število L60160 6080

    Opis

    Opis:

    • Lahkotno in ergonomsko orodje za nežno prijemanje in zategovanje vzporednih obdelovancev
    • Nadomešča dva celotna kompleta metričnih in imperialnih ključev (0 - 72 mm ali 0 - 2,3/4″)
    • Izboljšana, rahlo ukrivljena oblika ročaja in povečana stična površina z roko omogočata udobno rokovanje med dolgotrajno uporabo
    • Nežno montažo vijačnih povezav, občutljivih na površine (npr. kromirane armature).
    • hitra nastavitev z gumbom in drsnim mehanizmom: po enkratnem pritisku na gumb in vodenju odprtih nog klešč lahko širino odpiranja vzporedno vodenih čeljusti prilagodite obdelovancu.
    • V vsakem od 25 nastavitvenih položajev se po pritisku na noge varno zaklenejo!
    • Izvrstno za zategovanje in rahljanje vijačnih povezav ter za držanje, upogibanje, stiskanje in oprijemanje različnih obdelovancev
    • Brezhiben stik z ravnimi obdelovanci brez nevarnosti poškodovanja robov
    • Zaščitna zasnova klešč prihrani zamudno odstranjevanje in ponovno pritrjevanje na obdelovanec v primerjavi s ključem. Primerljivo s funkcijo ročic!
    • Visoko prenosno razmerje (>1:10) omogoča veliko pritisno in vpenjalno silo na čeljusti
    • Miz posebnega kaljenega in kaljenega jekla GEDORE za največje obremenitve
    • Mogoče uporabiti kot zmogljiv primež za na poti
    • Optimalna in ergonomska prilagoditev položaja roke širini odpiranja čeljusti ali širini ključa
    • Opcijsko so na voljo varčne čeljusti

    Lastnosti:

    • Število nastavitvenih položajev: 25
    • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: kromiran
    • Širina vpenjanja [mm]: 72 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico