Ključi za klešče 7″

Št. art.: 3066029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3066029
EAN/GTIN 4010886951514
Številka proizvajalca 3066029
L-število L60160 5251

Opis

Opis:

Funkcija ključa in klešč v enem orodju
DIN ISO 5743
Nadomešča dva kompleta metričnih in imperialnih ključev (0 - 52 mm oziroma 0 - 2″)
Šibka montaža vijačnih nastavkov, občutljivih na površino (npr. kromiran pribor)
Nastavljivo, univerzalno orodje za vijačenje
Izvrstno za upogibanje, držanje, stiskanje in prijemanje različnih obdelovancev
Brezhiben stik brez nevarnosti poškodb robov
Nastavitev širine ključa z drsnim mehanizmom in vzporedno vodenimi čeljustmi, praktično brezstopenjsko
Brezvarna nastavitev z izbrano velikostjo ključa
Vzpostavitev drsnega mehanizma iz praktično katerega koli nastavitvenega položaja
Možnost uporabe kot ″ključ z odprtim vratom″ - hitro in priročno zategovanje in odvijanje šestkotnih vijakov in matic
Visoko prenosno razmerje (>1: 10) omogoča veliko pritisno in vpenjalno silo na čeljusti
Narejen iz posebnega kaljenega in kaljenega jekla GEDORE za največje obremenitve
Mogoče ga je uporabljati kot zmogljiv primež na poti
Optimalna in ergonomska prilagoditev položaja roke širini odpiranja čeljusti ali širini ključa
Omogoča uporabo ključa kot ključa z ″račjo čeljustjo″. Širina ključa

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Barva ročaja: Modra
  • Velikost [palec]: 7
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.5/8
  • Širina vpenjanja [mm]: 42 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico