{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-F 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | F | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 88 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 27 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306531 40 | |
EAN/GTIN | 4045197587848 | |
Številka proizvajalca | 306531 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-F 63 kratka, ⌀ trna d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
217,00 €
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
196,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-F 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 kratka |
Previsna dolžina A | 65 mm | 60 mm | 60 mm | 100 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |