Adapter 19 mm šesterokotni - 5/16″ šesterokotni

Št. art.: 3064735
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3064735
EAN/GTIN 4010886951071
Številka proizvajalca 3064735
L-število L60160 6178

Opis

Opis:

Držalo za bite spremeni reverzibilno vrtavko 1993 U-20 SK v vrtavko za bite
Vodila s šesterokotnim nastavkom po DIN 3126 - D8 (5/16″).

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Površina: mangan-fosforiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico