{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 19 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 31 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 306270 22 | |
EAN/GTIN | 4045197290038 | |
Številka proizvajalca | 306270 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
146,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |