Varilski predpasnik ene velikosti

Št. art.: 306115018900onesize
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
    Barva marineblau
    Vrsta izdelka Zaščitni predpasnik za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 306115018900onesize
    EAN/GTIN 7330509552971
    Številka proizvajalca 306115018900onesize

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    79 % bombaž, 20 % poliester, 1 % antistatični saten, antistatična odpornost na ogenj 450 g/m²

    Podatki
    Pas za zavezovanje

    Podrobnosti
    Zunanje etikete

    Funkcionalnost
    Odporni materiali prenesejo taljene kovine, železo, cink in aluminij

    Opis:

    • Trajnostni varilni predpasnik s posebno ojačitveno tkanino, ki odbija raztaljeno kovino
    • Zaščiti pred železom, cinkom in aluminijem ter je industrijsko pralen
    • Certificiran po standardu EN ISO 11611 razred 2, A1+A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

    Standard:

    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico