{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 30 mm | |
Primeren zatezni ključ art. 309747 | S10 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 305539 12 | |
EAN/GTIN | 4045197871824 | |
Številka proizvajalca | 305539 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močna vpenjalna glava vitke 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
322,00 €
143,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
495,43 €
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
374,92 €
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 90 mm | 99 mm | 74 mm |
Oblika | A | A | AD |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 30 mm | 40 mm | 40 mm |