{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
Vpenjalna sila do | 1.000 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52/55 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 305538 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772060 | |
Številka proizvajalca | 569077020105 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Močna vpenjalna glava 20 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
513,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Previsna dolžina A | 105 | 90 | 100 |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52/55 | 52/55 | 52 / 55 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Vpenjalna sila do | 1.000 | 500 | 500 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava | Močna vpenjalna glava | Močna vpenjalna glava |