{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
Vpenjalna sila do | 1.000 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 305535 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772046 | |
Številka proizvajalca | 569075420090 |