{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
Vpenjalna sila do | 500 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 305528 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550880 | |
Številka proizvajalca | 305528 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močna vpenjalna glava, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
509,85 €
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 90 mm | 105 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Vpenjalna sila do | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | 52 mm | 50 mm |