{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 135 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 66 mm | |
Vpenjalna sila do | 900 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 305525 32 | |
EAN/GTIN | 4045197547019 | |
Številka proizvajalca | 305525 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močna vpenjalna glava 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 135 mm | 135 mm |
Oblika | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava | Močna vpenjalna glava |