{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305517 40 | |
EAN/GTIN | 4045197954336 | |
Številka proizvajalca | 305517 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 100 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
170,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
144,00 €
82,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da | Da | Da |
Oblika | A | A | F | A | A |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |