{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 dolga | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Številka proizvajalca | 305487 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 100 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
154,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Oblika | A | A | F | A | A | A | A |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |