{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305439 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953773 | |
Številka proizvajalca | 305439 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
154,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblika | A | A | F | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |