{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 dolga | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305394 25 | |
EAN/GTIN | 4045197945747 | |
Številka proizvajalca | 305394 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice nikljani, HSK-A 63 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 dolga | HSK-A 63 dolga | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 dolga | HSK-A 63 dolga | HSK-A 100 dolga | HSK-A 100 dolga |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |