{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 dolga | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289629 | |
Številka proizvajalca | 305390 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
907 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |