{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 11 | |
Trn za rezkarje | HSK-E 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 7 mm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305155 11 | |
EAN/GTIN | 4067263110279 | |
Številka proizvajalca | 305155 11 |