Glava za ER-vpenjalne stročnice 16

Št. art.: 305150 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblika: E
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ER-vpenjalne stročnice 16
    Trn za rezkarje HSK-E 40 kratka
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Oblika E
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HSC
    Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
    Previsna dolžina A 60 mm
    Zunanji ⌀ D 28 mm
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 305150 16
    EAN/GTIN 4045197505040
    Številka proizvajalca 305150 16

    Opis

    Izvedba:

    • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
    • Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).
    • HSK-funkcijske površine obdelane.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

    Obseg dobave:

    Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

    Dodatni pribor:

    Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

    Opomba:

    Brez izvrtine za čip RFID/Balluff.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico