Kombinirano kladivo z mehkim obrazom in ključavničarsko kladivo

Št. art.: 305.4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 305.4
    EAN/GTIN 7610733254774
    Številka proizvajalca PB 305.4
    L-število L60060 2858

    Opis

    Opis:

    • Kombinirano kladivo z mehko površino in ključavničarsko kladivo, brez odboja
    • s plastičnim vložkom kot kladivo z mehko površino
    • vložek s kaljeno jekleno kapico, za uporabo kot ključavničarsko kladivo
    • ročaj iz prvovrstnega materiala iz steklenih vlaken, odporno na vdolbine in lomljenje
    • varno pritrjeno v cev ročaja z dvokomponentnim lepilom, največja varnost pri delu
    • tlačenje odboja z utežmi v glavi kladiva, za bogate natančne udarce brez odboja
    • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

    Lastnosti:

    • Celotna dolžina Kladivo: 330 mm
    • Dolžina glave kladiva: 100 mm
    • Premer: 35 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico