Kombinirano strižno in ključavničarsko kladivo

Št. art.: 305.1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305.1
EAN/GTIN 7610733254743
Številka proizvajalca PB 305.1
L-število L60060 2888

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo z mehko površino in ključavničarsko kladivo, brez odboja
  • s plastičnim vložkom kot kladivo z mehko površino
  • vložek s kaljeno jekleno kapico, za uporabo kot ključavničarsko kladivo
  • ročaj iz prvovrstnega materiala iz steklenih vlaken, odporno na vdolbine in lomljenje
  • varno pritrjeno v cev ročaja z dvokomponentnim lepilom, največja varnost pri delu
  • tlačenje odboja z utežmi v glavi kladiva, za bogate natančne udarce brez odboja
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina Kladivo: 270 mm
  • Dolžina glave kladiva: 74 mm
  • Premer: 22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico