Telovnik iz softshella z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 3049251733004XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3049251733004XL
EAN/GTIN 7330509427484
Številka proizvajalca 3049251733004XL
L-število L00980 433

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom

Zaključek
Razširjen hrbet

Žepi
Na prsih žepa z zadrgo in D-obročkom, Prsna žepa z zavihkom
Vnotranja žepa
Prednja žepa z zadrgo, podložena s flisom

Reflex
65 mm širok odsevni trak, odsevni trak na ramenih in telesu

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov

Opis:

  • Moderni telovnik iz softshella v barvah Hi-Vis z vodoodporno in zračno tkanino
  • Telovnik ima visok ovratnik in mehko podlogo iz flisa
  • Certificiran po standardu EN 20471 za boljšo vidljivost pri delu

Standard:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.