Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO 10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 3046A
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
Številka izdelka 3046A
EAN/GTIN 4946368843353
Številka proizvajalca 3046A
L-število L40010 14227

Opis

Opis:

To je standardni metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Velika številčnica olajša odčitavanje izmerjene vrednosti. ø = 78 mm. Stopnjevanje 0,01 / 0,001 mm.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 10 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico