{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | z možnostjo zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304402 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289285 | |
Številka proizvajalca | 304402 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtino za hladilni kanal 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka |
Zunanji ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Oblika | A | A | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |