{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304397 18 | |
EAN/GTIN | 4045197709240 | |
Številka proizvajalca | 304397 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Oblika | A | A | A | A |
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |