{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289216 | |
Številka proizvajalca | 304390 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
189,00 €
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |