Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino 32 mm

Št. art.: 304335 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 32 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 72 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 32
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 304335 32
EAN/GTIN 4045197289155
Številka proizvajalca 304335 32

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.