{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304315 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288998 | |
Številka proizvajalca | 304315 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |