{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304278 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944375 | |
Številka proizvajalca | 304278 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalne glave z izvrtino za hladilni kanal 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-F 63 kratka | HSK-A 63 | HSK-A 63 kratka |
Previsna dolžina A | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Zunanji ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Oblika | A | A | A | F | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |