Opis:
Dolga ročica za visok navor, največ 600 N-m
Nastavljiva od 400 do 600 mm v osmih odcepih
S spuščeno prestavno ročico
S sprožilcem na gumb
Kot odpiranja 7,5 stopinj
Nedrseči dvokomponentni ročaj
Zamek za zaskočitev v srednjem položaju. Pri prestavljanju se prestavna ročica samodejno zaskoči za desno ali levo prestavo
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kroglično zaporo
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Vroče kovano v matriki
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 48
- Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
- Navor (max.) [Nm]: 600 Nm
- Skupna širina [mm]: 48 mm
- Skupna višina [mm]: 48 mm
- Skupna dolžina [mm]: 405 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
- Varovalka: Zaklep krogle
- Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
- spremenljiva dolžina [mm]: 400-600
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez