Delovni kozolec zložljiv 0,90x0,71m

Št. art.: 30401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30401
EAN/GTIN 4031405304017
Številka proizvajalca 030401
L-število L90110 49

Opis

Opis:

  • Zložljivo delovno stojalo iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Podpora iz aluminija (dva profila á 73 mm)
  • Močni jekleni tečaji
  • Zložen samo 150 mm širok
  • Prečno oporo s kodranimi kvadratnimi obročki
  • Visoka stabilnost zahvaljujoč zaščiti pred razprševanjem z dvema visokotrdnima poliestrskima paščkoma
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Vrsta izdaje: Aluminij
  • Širina osnovnega območja: 900 mm
  • Dolžina osnovne površine: 730 mm
  • Višina: 815 mm
  • Nastavitev višine: Toga
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico