Kombinirano strižno in ključavničarsko kladivo

Št. art.: 304.2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 304.2
EAN/GTIN 7610733238262
Številka proizvajalca PB 304.2
L-število L60060 1952

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo z mehko površino in ključavničarsko kladivo, brez odboja
  • s plastičnim vložkom kot kladivo z mehko površino
  • vložek s kaljeno jekleno kapico, za uporabo kot ključavničarsko kladivo
  • ročaj iz certificiranega lesa hikorije FSC®, enostaven za oprijem, robustno in vzdržljivo
  • varno pritrjeno v cev ročaja s posebnim klinom in trpežnim vpenjalnim zatičem, vendar enostavno zamenljivo
  • dušenje odboja z utežmi v glavi kladiva za bogate natančne udarce brez odboja
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina Kladivo: 290 mm
  • Dodelitev ročaja glede na velikost kladiva: 2
  • Dolžina glave kladiva: 88 mm
  • Premer: 27 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico