Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 5/16″

Št. art.: 3039781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3039781
    EAN/GTIN 0611702891287
    Številka proizvajalca 3039781

    Opis

    Opis:

    • Za težko dostopna mesta vijačenja
    • Hrom vanadijevo jeklo
    .

    Lastnosti:

    • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 19,8 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 3,8 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Širina po ploskvah 1 [AF]: 5/16″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico