Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 3/16″

Št. art.: 3039757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3039757
EAN/GTIN 0611702891256
Številka proizvajalca 3039757

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom vanadijevo jeklo
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 11,8 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 3,2 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 3/16″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico