Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 12 mm

Št. art.: 3038815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3038815
EAN/GTIN 0611702891102
Številka proizvajalca 3038815

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom vanadijevo jeklo
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 27,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 4,8 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico